カブト工業
カブト工業の フライスカッター
カブト工業の ボアタイプ
カブトファインライブセンター抜きナット付 KFNシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●M.T.:No.3●ΦD1(mm):60●ΦD(mm):48●Φd(mm):28●A(mm):37●B(mm):36●C(mm):84●E(mm):1.5●J(mm):24●L(mm):157
注文コード
04564187
品番
KFN3A
参考基準価格(税別)
¥84,500
販売価格(税込)
¥92,378
販売価格(税別)
¥
83,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
回転で出来る空気の膜で、切削水を防ぐ防水構造。引っかけスパナで 時計回りにナットを回すと 回転センターが前に押し出されて取り外せます。防水タイプ、振れ精度0.003
鋼製(焼き入れ品)。一体型。
仕様
●M.T.:No.3●ΦD1(mm):60●ΦD(mm):48●Φd(mm):28●A(mm):37●B(mm):36●C(mm):84●E(mm):1.5●J(mm):24●L(mm):157
アズワン品番
67-8734-46