カブト工業
カブト工業の フライスカッター
カブト工業の ボアタイプ
カブトファインライブセンター抜きナット付 KFNシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●M.T.:No.4●ΦD1(mm):79●ΦD(mm):63●Φd(mm):32●A(mm):40●B(mm):45.5●C(mm):105.5●E(mm):1.8●J(mm):31.5●L(mm):191
注文コード
04564230
品番
KFN4A
参考基準価格(税別)
¥100,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
回転で出来る空気の膜で、切削水を防ぐ防水構造。引っかけスパナで 時計回りにナットを回すと 回転センターが前に押し出されて取り外せます。防水タイプ、振れ精度0.003
鋼製(焼き入れ品)。一体型。
仕様
●M.T.:No.4●ΦD1(mm):79●ΦD(mm):63●Φd(mm):32●A(mm):40●B(mm):45.5●C(mm):105.5●E(mm):1.8●J(mm):31.5●L(mm):191
アズワン品番
67-8734-51