代表画像
アルゴファイルジャパン
ベスディア セラミックファイバーストーン丸棒
BGW30ST
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
トラスコ品番
201-7421
201-7401
¥819
201-7404
¥819
201-7406
¥819
201-7409
¥819
201-7412
¥819
201-7414
¥819
201-7418
¥1,498
201-7419
¥819
201-7421
¥819
201-7425
¥1,498
201-7426
¥819
201-7428
¥819
201-7429
¥1,498
201-7433
¥819
201-7435
¥819
201-7438
¥819
201-7441
¥819
201-7444
¥1,498
201-7445
¥1,498
全19種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
04564231
品番
BGW30ST
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
ベスディアセラミックファイバーストーンは日本製のアルミナ繊維を使用し、日本製の機械で、日本の技術を駆使して、製造拠点を海外に移し、製造されています。
用途
金型研磨、精密バリ取りに。
トラスコ品番
201-7421
粒度
#1000
全長(mm)
50
サイズ
Φ3mm×50
径(mm)
Φ3