カブト工業
カブト工業の フライスカッター
カブト工業の ボアタイプ
カブトレースセンター KLタイプ 取替型 KLシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●M.T.:No.3●ΦD(mm):24.1●Φh(mm):16●A(mm):41.1●C(mm):86●E(mm):5●F(mm):27.4●L(mm):127.1
注文コード
04564248
品番
KL3
参考基準価格(税別)
¥20,600
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
円筒研削盤用の定番モデル。センターヘッドA・ センターヘッド抜き棒DHN-1が付いています。先端取替式、振れ精度0.005
仕様
●M.T.:No.3●ΦD(mm):24.1●Φh(mm):16●A(mm):41.1●C(mm):86●E(mm):5●F(mm):27.4●L(mm):127.1
アズワン品番
67-8734-62