カブト工業
カブト工業の フライスカッター
カブト工業の ボアタイプ
カブトレースセンター KLタイプ 取替型 KLシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●M.T.:No.4●ΦD(mm):31.6●Φh(mm):16●A(mm):47.7●C(mm):109●E(mm):6.5●F(mm):34●L(mm):156.7
注文コード
04564266
品番
KL4
参考基準価格(税別)
¥25,700
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
円筒研削盤用の定番モデル。センターヘッドA・ センターヘッド抜き棒DHN-1が付いています。先端取替式、振れ精度0.005
仕様
●M.T.:No.4●ΦD(mm):31.6●Φh(mm):16●A(mm):47.7●C(mm):109●E(mm):6.5●F(mm):34●L(mm):156.7
アズワン品番
67-8734-63