カブトレースセンター抜きナット付 KLNタイプ 取替型 KLNシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●M.T.:No.5●ΦD(mm):44●Φh(mm):26●A(mm):61.2●B(mm):15.5●C(mm):141.5●E(mm):10●F(mm):38●L(mm):218.2●M:M50XP1.5●N(mm):69●N1(mm):20●H(mm):36 注文コード04564291 品番KLN5
参考基準価格(税別)¥77,900 販売価格(税込) ¥84,678
販売価格(税別)
76,980
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

テールストックが回転する旋盤などに使用。先端取替式、振れ精度0.005
センターヘッド5A60°・ DHN-2が付いています。70-75用の引っかけスパナ(市販品)をご使用ください(六角材ではございません)。

仕様●M.T.:No.5●ΦD(mm):44●Φh(mm):26●A(mm):61.2●B(mm):15.5●C(mm):141.5●E(mm):10●F(mm):38●L(mm):218.2●M:M50XP1.5●N(mm):69●N1(mm):20●H(mm):36 アズワン品番67-8734-66

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする