ボルト・ナットに差し込みやすい12角タイプです。 口径部と差込角に応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。従来品に比べ全長が短いコンパクト設計で、狭い場所での作業も容易なスタンダードタイプです。ミリサイズは17mmから85mmまで、全46サイズ、インチサイズは、1-1/16inchから2inchまで、全13サイズ揃えています。ボルト・ナットの着脱作業。