KTC
KTCの ソケット/ソケットレンチ
KTCの ソケット
KTCの その他ソケット
19.0sq.ソケット 十二角
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04565709
品番
BB40-1-3/16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,609
この商品は
15
種類から選べます
他の種類を見る
ボルト・ナットに差し込みやすい12角タイプです。
汎用工具。
仕様
●対辺寸法(インチ):1-3/16●差込角(mm):19.0●全長(mm):54●対辺形状:12角●インチサイズ●材質/仕上:特殊工具鋼●コード番号:383-5057
アズワン品番
67-8744-09