画像準備中

ねじブロック YGシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード04566190 品番YG-152G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,340
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

KTCの技育玩具が登場しました。技育(ぎいく)とは、「ものづくり」への知識や技術、こころを育み、新しい世代の技術者を育成するためにKTCが提唱しているアクティビティです。この商品は、ねじと工具を使ってものづくりの楽しさを体感していただけるキットです。ねじブロックの生みの親、橋本螺子さまとのコラボレーションにより誕生しました。ねじでブロック同士をつなぎ合わせ組み立てることで、自由な発想でものづくりを楽しんでいただける技育玩具です。同梱されているねじはJIS規格M6×1.0で、市販のねじと組み合わせることも可能です。入組品の詳細は取扱説明書をご覧ください。

仕様●ケース色:クリア●ケース寸法(mm)間口:175●ケース寸法(mm)奥行:235●ケース寸法(mm)高さ:35●セット内容(点):45●ケース寸法(mm)縦×横:235×170●セット内容:スパナ(10×13mm)、スタッビドライバ●このキットは組み立て式です。●保護者の方が説明書をよく読み内容を理解してから、お子様と一緒に組み立ててください。●製品や部品は、縁部(エッジ)が鋭くなっている場合もありますので危険です。●取扱いにご注意ください。●対象年齢未満のお子様には絶対与えないでください。●コード番号:167-6460 アズワン品番67-8751-88
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保管庫 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする