KTC折り畳みコンテナ YGシリーズ

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04566208 品番YG-196
参考基準価格(税別)¥8,320 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298

ガレージや車で、洗車道具やまとめて置いておきたいものを収納しておくのに非常に便利です。フタには簡易ロック機構を搭載し、中身が飛び出す心配はありません。樹脂製で軽く、折りたたみができるので持ち運びや収納時でも場所を取りません。道具やまとめて置いておきたいものを収納に。
コンテナに変身します。

仕様●外形寸法(mm)間口:530●外形寸法(mm)奥行:366●外形寸法(mm)高さ:334●有効内寸(mm)間口:493●有効内寸(mm)奥行:335●有効内寸(mm)高さ:305●最大積載荷重(kg):168●折りたたみ高さ(mm):95●材質/仕上:ポリプロピレン●コード番号:420-5587 アズワン品番67-8751-92

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
04566208
2026-04-03
用途:
工具類の整理
電気・ガス・熱供給・水道業

蓋ができるので安定感があり、使いやすい。デザインも良いので複数並べると壮観。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする