アルゴファイルジャパン
研磨砥粒スパイラルブラシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
トラスコ品番
205-7974
203-4226
203-4234
205-6434
205-6441
205-6455
205-7974
205-7989
205-8014
205-8024
205-8042
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
04566270
品番
BAM3005
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
毛材は旭化成純正の高品質ナイロンで耐久性があり、水分を含みにくい特性を持っています。
用途
部品加工のバリ取り、交差穴、表面研磨に。
アルミ~鋳物用。
トラスコ品番
205-7974
材質
毛材:A砥粒入りナイロン
軸径(Φmm)
3
粒度
#500
直径(mm)
4
線径(mm)
0.3