曜日別特売
BAM3204 特殊研磨砥粒スパイラルブラシ アルゴファイルジャパン 04566410

BAM3204 特殊研磨砥粒スパイラルブラシ アルゴファイルジャパン 04566410
BAM3204 特殊研磨砥粒スパイラルブラシ アルゴファイルジャパン 04566410

特殊研磨砥粒スパイラルブラシBAM3204

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可車上渡し当日出荷とは
トラスコ品番205-8064
内容量1本注文コード04566410品番BAM3204
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
¥2,198

頑固なバリ取りに有効なダブルスパイラル巻きなど特殊用途のラインアップです。

トラスコ品番
205-8064
軸径(Φmm)
6
粒度
500
タイプ
ダブルスパイラル巻
直径(mm)
7
材質
毛材:A砥粒入りナイロン
線径(mm)
0.3

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする