アルゴファイルジャパン
ペーパーロール
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
色
黄色
緑
¥1,498
赤
¥1,498
透明
¥1,498
青
¥1,498
黄色
¥1,498
黒
¥1,498
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(6本)
注文コード
04566672
品番
SPR2001
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
ロール状に巻かれているため外側の紙やすりを剥けば新しいヤスリが出てきます。
用途
貴金属の内径研磨に。
トラスコ品番
198-5496
粒度
#240
色
黄色
軸径(Φmm)
2.34
寸法(mm)
13×28
サイズ
2.34Φ