画像準備中

フィルターピペットチップ LfTSフィット、ラック入り、滅菌済み 10ケース入

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10ケース) 注文コード 04567635 品番 229082
参考基準価格(税別)¥76,800 販売価格(税込) ¥84,479
販売価格(税別)
76,799

CELLTREAT Scientific Productsのピペットチップは、高い性能と卓越した価値を提供します。原材料と効率的な製造工程の完璧なバランスにより、優れた低保持性を実現しています。ピペットチップはユニバーサルフィットで、主要なピペットと互換性があります。ピペットチップの表面は滑らかで疎水性があり、正確なピペッティングが可能です。分注量の目安となるマークが成型されており、ダブルチェックが可能、リロードシステムは、色分けされたウエハーを簡単に識別できる透明窓付き、サポートウェーハには、リロードシステムまたはラックから簡単に取り外せるよう、大きな把持タブが付いています。安全なロックタブがリロードシステムを閉じ、チップの転倒を防止、空のラックに補充することで、プラスチック廃棄物を削減、ピペットチップのリロードシステムから再充填できるよう、ウェハーのない空のラックも用意

仕様●サイズ:幅×奥行×高さ 9.00mm×9.00mm×85mm アズワン品番67-8769-21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする