トレード
トレードの 看板・POP・掲示用品
トレードの インフォメーションスタンド
トレードの ポスタースタンド
ポスター用スタンド看板 A3 ハイ 片面
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
●本体サイズ(mm):W380×H970×D395●面板サイズ(mm):W370×H490●取り付け方法:ポスター差替え式●色:シルバー●屋外で使用する際は、必ずポスター(掲示物)に防水加工を施して下さい。●材質/仕上:本体:フレームアルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)、面板1:アルミ複合板(ホワイト)3mm厚、面板2:アクリル板透明2mm、化粧ビス:アルミ/アルマイト仕上●コード番号:354-8875
注文コード
04568886
品番
6300020187
参考基準価格(税別)
¥25,580
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
フレームレス、化粧ビス固定型のスタンド看板です。ポスター掲示、店内・店頭での販促に。
仕様
●本体サイズ(mm):W380×H970×D395●面板サイズ(mm):W370×H490●取り付け方法:ポスター差替え式●色:シルバー●屋外で使用する際は、必ずポスター(掲示物)に防水加工を施して下さい。●材質/仕上:本体:フレームアルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)、面板1:アルミ複合板(ホワイト)3mm厚、面板2:アクリル板透明2mm、化粧ビス:アルミ/アルマイト仕上●コード番号:354-8875
アズワン品番
67-8876-86