画像準備中

ポスター用スタンド看板 A0ヨコ ロー 両面

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●本体サイズ(mm):W1268×H970×D520●面板サイズ(mm):W1258×H910●取り付け方法:ポスター差替え式●色:シルバー●屋外で使用する際は、必ずポスター(掲示物)に防水加工を施して下さい。●材質/仕上:本体:フレームアルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)、面板1:アルミ複合板(ホワイト)3mm厚、面板2:アクリル板透明2mm、化粧ビス:アルミ/アルマイト仕上●コード番号:354-8861 注文コード04569288 品番6300020262
参考基準価格(税別)¥121,550 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

フレームレス、化粧ビス固定型のスタンド看板です。ポスター掲示、店内・店頭での販促に。

仕様●本体サイズ(mm):W1268×H970×D520●面板サイズ(mm):W1258×H910●取り付け方法:ポスター差替え式●色:シルバー●屋外で使用する際は、必ずポスター(掲示物)に防水加工を施して下さい。●材質/仕上:本体:フレームアルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)、面板1:アルミ複合板(ホワイト)3mm厚、面板2:アクリル板透明2mm、化粧ビス:アルミ/アルマイト仕上●コード番号:354-8861 アズワン品番67-8877-62

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする