画像準備中

ブラックカタログケーススタンド看板 片面

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●本体サイズ:W460×H1180×D480mm●面板サイズ:A2縦(W420×H594)mm●有効表示サイズ:W417×H591mm●屋外で使用される場合は、ポスターに防水加工を施して下さい。●材質/仕上:フレーム:アルミ押出材アルマイト仕上、面板:アルミ複合板(黒)+アクリル板透明3mm厚、レール:アルミジョイナー/アルマイト仕上(ブラック)、パンフレットケース:塩ビ2mm厚(スライド仕切り板付)●コード番号:355-0352 注文コード04569358 品番6300020367
参考基準価格(税別)¥41,280 販売価格(税込) ¥45,078
販売価格(税別)
40,980
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

安心の日本製です。良いものを好むならコレです。施設、店舗内のポスター掲示、販促用に。
高さ1m未満のポスター差替え式のA型看板です。

仕様●本体サイズ:W460×H1180×D480mm●面板サイズ:A2縦(W420×H594)mm●有効表示サイズ:W417×H591mm●屋外で使用される場合は、ポスターに防水加工を施して下さい。●材質/仕上:フレーム:アルミ押出材アルマイト仕上、面板:アルミ複合板(黒)+アクリル板透明3mm厚、レール:アルミジョイナー/アルマイト仕上(ブラック)、パンフレットケース:塩ビ2mm厚(スライド仕切り板付)●コード番号:355-0352 アズワン品番67-8878-68

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする