画像準備中

ブラックカタログケーススタンド看板 片面

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●本体サイズ:W610×H1475×D530mm●面板サイズ:A1縦(W594×H841)mm●有効表示サイズ:W591×H838mm●屋外で使用される場合は、ポスターに防水加工を施して下さい。●材質/仕上:フレーム:アルミ押出材アルマイト仕上、面板:アルミ複合板(黒)+アクリル板透明3mm厚、レール:アルミジョイナー/アルマイト仕上(ブラック)、パンフレットケース:塩ビ2mm厚(スライド仕切り板付)●コード番号:355-0407 注文コード04569376 品番6300020365
参考基準価格(税別)¥57,980 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

安心の日本製です。良いものを好むならコレです。施設、店舗内のポスター掲示、販促用に。
ポスター差替え式のA型看板です。

仕様●本体サイズ:W610×H1475×D530mm●面板サイズ:A1縦(W594×H841)mm●有効表示サイズ:W591×H838mm●屋外で使用される場合は、ポスターに防水加工を施して下さい。●材質/仕上:フレーム:アルミ押出材アルマイト仕上、面板:アルミ複合板(黒)+アクリル板透明3mm厚、レール:アルミジョイナー/アルマイト仕上(ブラック)、パンフレットケース:塩ビ2mm厚(スライド仕切り板付)●コード番号:355-0407 アズワン品番67-8878-66

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする