トレード
トレードの 看板・POP・掲示用品
トレードの インフォメーションスタンド
トレードの ポスタースタンド
バリウススタンド看板 A0
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
●本体サイズ:W877×H1375×D490mm●面板サイズ:W841×H1189mm●有効表示サイズ:W825×H1173mm●屋外で使用される場合は、ポスターに防水加工を施して下さい。●材質/仕上:透明面板:アクリル透明1.5mm厚、背板:アルミ複合板(白)3mm厚、フレーム:アルミ押し出し材●コード番号:355-1966
注文コード
04569401
品番
6300020404
参考基準価格(税別)
¥61,029
販売価格(税込)
¥67,078
販売価格(税別)
¥
60,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
カフェなどの飲食店、アパレルショップなどにおススメなポスター差替えタイプのA型スタンド看板です。施設、店舗内のポスター掲示、販促用に。
仕様
●本体サイズ:W877×H1375×D490mm●面板サイズ:W841×H1189mm●有効表示サイズ:W825×H1173mm●屋外で使用される場合は、ポスターに防水加工を施して下さい。●材質/仕上:透明面板:アクリル透明1.5mm厚、背板:アルミ複合板(白)3mm厚、フレーム:アルミ押し出し材●コード番号:355-1966
アズワン品番
67-8878-88