トレード
トレードの 看板・POP・掲示用品
トレードの インフォメーションスタンド
トレードの ポスタースタンド
バリウススタンド看板 A2
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
●本体サイズ:W456×H790×D320mm●面板サイズ:W420×H594mm●有効表示サイズ:W404×H578mm●屋外で使用される場合は、ポスターに防水加工を施して下さい。●材質/仕上:透明面板:アクリル透明1.5mm厚、背板:アルミ複合板(白)3mm厚、フレーム:アルミ押し出し材●コード番号:354-7250
注文コード
04569507
品番
6300020416
参考基準価格(税別)
¥23,343
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
安心の日本製です。良いものを好むならコレです。施設、店舗内のポスター掲示、販促用に。
ポスター差替え式のA型看板です。
仕様
●本体サイズ:W456×H790×D320mm●面板サイズ:W420×H594mm●有効表示サイズ:W404×H578mm●屋外で使用される場合は、ポスターに防水加工を施して下さい。●材質/仕上:透明面板:アクリル透明1.5mm厚、背板:アルミ複合板(白)3mm厚、フレーム:アルミ押し出し材●コード番号:354-7250
アズワン品番
67-8879-01