代表画像
アルゴファイルジャパン
ベスディア セラミックファイバーストーン
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
トラスコ品番
201-7410
201-7400
201-7403
201-7405
201-7408
201-7410
201-7413
201-7416
201-7417
201-7422
201-7424
201-7427
201-7430
201-7432
201-7434
201-7437
201-7439
201-7442
201-7443
201-7446
全19種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
04570488
品番
BSR1004T
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
ベスディアセラミックファイバーストーンは日本製のアルミナ繊維を使用し、日本製の機械で、日本の技術を駆使して、製造拠点を海外に移し、製造されています。
用途
金型研磨、精密バリ取りに。
トラスコ品番
201-7410
粒度
#1200
サイズ
1x4x100
厚さ×幅W(mm)
1×4
全長(mm)
100