アルゴファイルジャパン
研磨砥粒入りバフ #240
PNB3241
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
色
ワインレッド
グリーン
¥999
ピンク
¥899
ワインレッド
¥899
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
04572956
品番
PNB3241
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
研磨砥粒入りナイロン不織布を使った仕上げ用ホイールです。
ソフトな研磨タッチが得られ、目詰まりしにくく加工物の形状にフィットします。
用途
塗装や溶接部の前処理や酸化皮膜や汚れの除去、キズの修正、ぼかし作業に。
トラスコ品番
198-0672
寸法(mm)
20×1.5
色
ワインレッド
軸径(Φmm)
3
粒度
#240
サイズ
3Φ