アルゴファイルジャパン
ロングシャフトゴム砥石
AR521
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
幅(mm)
14
14
17
20
トラスコ品番
220-8666
220-8642
220-8666
220-8676
221-0223
221-0251
221-0264
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(5本)
注文コード
04575379
品番
AR521
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
ゴム砥石ならではの弾性が滑らかな仕上がりをもたらします
トラスコ品番
220-8666
幅(mm)
14
粒度
120
外径(mm)
4
軸径(Φmm)
3
全長(mm)
80