トレード
トレードの 看板・POP・掲示用品
トレードの インフォメーションスタンド
トレードの ポスタースタンド
ダイノック EXシリーズ 屋外耐候性フィルム AEシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
仕様
●幅(mm):1220●長さ(m):1屋外耐候性:約10年(保証値ではない)●材質/仕上:基材:表面フッ素樹脂加工塩化ビニル系樹脂●コード番号:551-8206
注文コード
04575430
品番
6300040770
参考基準価格(税別)
¥20,129
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
約10年の屋外耐候性と耐汚染性能を兼ね備えたフィルムです。ビルの外装、ルーバー、看板やサッシなど、屋外の幅広い用途で活躍します。ビルの外装、ルーバー、看板やサッシなどの屋外壁面の内装・装飾に。
仕様
●幅(mm):1220●長さ(m):1屋外耐候性:約10年(保証値ではない)●材質/仕上:基材:表面フッ素樹脂加工塩化ビニル系樹脂●コード番号:551-8206
アズワン品番
67-8922-54
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません