K-TGHQTK-KX 高級天井釘 ダンドリビス 04583289

高級天井釘

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1箱(200本)
注文コード
04583289
品番
K-TGHQTK-KX
参考基準価格(税別)¥6,200販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

和室天井板取付け用の釘です。

トラスコ品番
424-3435
材質
本体:鋼板、表面処理:六価クロメート
最大奥行(mm)
19.5
横(mm)
40
梱包内容
箱入
最大高さ(mm)
11

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バラ釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする