アズワン
アズワンの 袋・ラッピング用品
アズワンの 紙袋
アズワンの 平袋
ベース付きクリスマスツリーセット レッド 38-12-1シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
04583446
品番
38-12-1-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥47,100
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
クラシックな木製のベースが高級感をアップ。赤を基調としたクラシックなクリスマスツリー。幅広リボンや大ぶりの装飾を贅沢に使い、華やかさを極めます。
仕様
●セット内容:ツリー・オーナメント一式●素材:ツリー/塩化ビニル、ベース/木製●サイズ:高さ150×幅76cm、ベース/30.5cm角×高さ27.5cm、コード/約6m●重量:約5kg●3分割●LEDライト付き(50球)●点滅パターンリモコン切替式(常点含む8パターン)●コンセント式●消費電力:1.05W●※オーナメントはお客様での取り付けになります。●※商品写真のオーナメントは前面を中心に飾り付けしています。●※画像は210cmタイプです。
アズワン品番
67-8935-94
注意
●※オーナメントはお客様での取り付けになります。●※商品写真のオーナメントは前面を中心に飾り付けしています。●※画像は210cmタイプです。