内容量1セット
仕様●セット内容:ツリー本体・支柱・ベース・オーナメント一式●素材:ツリー/塩化ビニル、支柱/スチール、ベース/プラスチック●サイズ:高さ150×幅66cm、ベース/直径43cm、コード/2m●重量:3.7kg●3分割●LEDライト付き(50球)●常点・点滅切替式●コンセント式●消費電力:3W●室内仕様●※オーナメントはお客様での取り付けになります。●※商品写真のオーナメントは前面を中心に飾り付けしています。●※白い粉が落ちたり付着したりする可能性があります。あらかじめご了承ください。●※画像は180cmタイプです。
注文コード04583857
品番38-20-1-1