スタンダードクリスマスツリーセット レッド 38-21-1シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1セット 仕様●セット内容:ツリー・オーナメント一式●素材:ツリー/塩化ビニル、ベース/プラスチック●サイズ:高さ120×幅56cm、ベース/直径43cm●重量:1.2kg●2分割●LEDライト付き(20球)●常点●電池式(単3×3本 別売)●※オーナメントはお客様での取り付けになります。●※商品写真のオーナメントは前面を中心に飾り付けしています。●※電池使用商品の電池寿命は、1日5時間の使用で約3日程度です。●※電池の種類により異なります。●※画像は240cmタイプです。 注文コード04584015 品番38-21-1-2
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥7,600 販売価格(税込) ¥8,349
販売価格(税別)
7,590
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

定番ツリーセット。

仕様●セット内容:ツリー・オーナメント一式●素材:ツリー/塩化ビニル、ベース/プラスチック●サイズ:高さ120×幅56cm、ベース/直径43cm●重量:1.2kg●2分割●LEDライト付き(20球)●常点●電池式(単3×3本 別売)●※オーナメントはお客様での取り付けになります。●※商品写真のオーナメントは前面を中心に飾り付けしています。●※電池使用商品の電池寿命は、1日5時間の使用で約3日程度です。●※電池の種類により異なります。●※画像は240cmタイプです。 アズワン品番67-8936-54
注意
●※オーナメントはお客様での取り付けになります。●※商品写真のオーナメントは前面を中心に飾り付けしています。●※電池使用商品の電池寿命は、1日5時間の使用で約3日程度です。●※電池の種類により異なります。●※画像は240cmタイプです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする