内容量1セット
仕様●セット内容:ツリー・オーナメント一式●素材:ツリー/塩化ビニル、ベース/スチール●サイズ:高さ210×幅120cm、ベース/直径65cm、コード/約21m●重量:約16kg●3分割●LEDライト付き(100球)●点滅パターンリモコン切替式(常点含む8パターン)●コンセント式●消費電力:1.3W●※オーナメントはお客様での取り付けになります。●※商品写真のオーナメントは前面を中心に飾り付けしています。●※画像は180cmタイプです。
注文コード04584076
品番38-22-4-3