SPN1002P-WA60 ガラスクロスディスク スパイダーネット 日本レヂボン 04584576

SPN1002P-WA60 ガラスクロスディスク スパイダーネット 日本レヂボン 04584576
SPN1002P-WA60 ガラスクロスディスク スパイダーネット 日本レヂボン 04584576

ガラスクロスディスク スパイダーネット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可当日出荷とは
内容量
1箱(10枚)
注文コード
04584576
品番
SPN1002P-WA60
参考基準価格(税別)¥3,410販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
¥2,698

ガラス繊維を研磨材層でコーティングした構造の研磨用ガラスクロスディスクです。
2種類の専用パッドを切り替えることで、目的に応じた性能を発揮します。
95mmパッドは別売り、60mmパッドは付属品です。
鋼材に食い込まずに、焼け取りや平面出しが可能です。
工具を使うことなく回すだけで取り付け・取り外しが可能です。

用途
一般鋼・ステンレス鋼の焼け取り・サビ取り・平面出しに。
トラスコ品番
734-0211
粒度
60
厚さ(mm)
2P
砥材
WA
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
15270
最高使用周速度(m/s)
80
外径(mm)
100
穴径(mm)
M10
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※研磨用ガラスクロスディスクのため切断での使用はしないでください。
※専用パッドを必ず使用してください。
※グラインダの保護カバーを取付けて使用してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする