LEDフラッシュライト 100球 屋外使用可 38-51-5シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 アズワン品番67-8940-86 注文コード04586630 品番38-51-5-1
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥7,469
販売価格(税別)
6,790
この商品はアズワン品番2種類から選べます 他の種類を見る

色や輝きの変化、カタチが楽しい様々なライトが集結!まばゆいフラッシュで人の目をくぎ付けに。

仕様●素材:塩化ビニル●サイズ:長さ/5m、ライト間隔/5cm、コード/3m●重量:0.2kg●常点・点滅切替式●コンセント式丸型ソケット仕様●消費電力:4.5W●連結不可●防滴仕様●コード色:クリア●※商品はメーカー保証書を付けております。(保証期間:6ヶ月 保証書の記載内容に基づき対応させていただきます。)●※商品には万全を期しておりますが、使用環境・頻度・保管状態により、不具合が発生する可能性がございます。●※その場合、有償修理、及び修理できない場合もございますのでご了承ください。●※保証期間を過ぎての修理などについてご不明の場合は、カスタマーセンターへお問い合わせください。●※お客様での設置をお願いいたします。●※商品の取り付け前に必ず点灯確認をお願いします。万が一商品に不良が発生した場合でも、設置に関わる施工費用などは補償いたしかねますのでご了承ください。●※【屋外使用可】屋外での使用が可能ですが、雨や風の強い日は屋内にて保管していただき、ご使用はお避けください。 アズワン品番67-8940-86
注意
●※商品はメーカー保証書を付けております。(保証期間:6ヶ月 保証書の記載内容に基づき対応させていただきます。)●※商品には万全を期しておりますが、使用環境・頻度・保管状態により、不具合が発生する可能性がございます。●※その場合、有償修理、及び修理できない場合もございますのでご了承ください。●※お客様での設置をお願いいたします。●※商品の取り付け前に必ず点灯確認をお願いします。万が一商品に不良が発生した場合でも、設置に関わる施工費用などは補償いたしかねますのでご了承ください。●※【屋外使用可】屋外での使用が可能ですが、雨や風の強い日は屋内にて保管していただき、ご使用はお避けください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする