仕様●セット内容:LED(2.5m)/1本×8本、スター×1●素材:ポリスチレン・ABS樹脂・塩化ビニル●サイズ:スター/幅30×奥行7×高さ30cm、ドレープ/長さ2.5m、コード/3.5m●重量:2.5kg●点滅パターンコントローラー式(常点含む10パターン)●ACアダプター式●消費電力:12W●連結不可●防滴仕様●コード色:シルバー●※商品はメーカー保証書を付けております。(保証期間:6ヶ月 保証書の記載内容に基づき対応させていただきます。)●※商品には万全を期しておりますが、使用環境・頻度・保管状態により、不具合が発生する可能性がございます。●※その場合、有償修理、及び修理できない場合もございますのでご了承ください。●※保証期間を過ぎての修理などについてご不明の場合は、カスタマーセンターへお問い合わせください。●※お客様での設置をお願いいたします。●※商品の取り付け前に必ず点灯確認をお願いします。万が一商品に不良が発生した場合でも、設置に関わる施工費用などは補償いたしかねますのでご了承ください。●※【屋外使用可】●※屋外での使用が可能ですが、雨や風の強い日は屋内にて保管していただき、ご使用はお避けください。
アズワン品番67-8941-11