LEDボールライト 屋外使用可 38-67-4シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 04587506 品番 38-67-4-2
参考基準価格(税別)¥48,800 販売価格(税込) ¥53,570
販売価格(税別)
48,700

カラフルなボールライト。インテリアとしてもおすすめ。

仕様●セット内容:ボール・ベース×各1個●素材:塩化ビニル、ベース/スチール●サイズ:直径60cm、コード/5m●重量:約3kg●LEDライトコントローラー式(常点含む4パターン)●充電式●消費電力:10W●ベース付き●コード色:ブラック●※定期的な充電が必要です。約5時間の充電で約8時間の使用が可能です。(コードをつけたまま屋外での使用はできません。)●※商品はメーカー保証書を付けております。(保証期間:6ヶ月 保証書の記載内容に基づき対応させていただきます。)●※商品には万全を期しておりますが、使用環境・頻度・保管状態により、不具合が発生する可能性がございます。●※その場合、有償修理、及び修理できない場合もございますのでご了承ください。●※保証期間を過ぎての修理などについてご不明の場合は、カスタマーセンターへお問い合わせください。●※お客様での設置をお願いいたします。●※商品の取り付け前に必ず点灯確認をお願いします。万が一商品に不良が発生した場合でも、設置に関わる施工費用などは補償いたしかねますのでご了承ください。●※【屋外使用可】●※屋外での使用が可能ですが、雨や風の強い日は屋内にて保管していただき、ご使用はお避けください。 アズワン品番67-8941-90
注意
●※定期的な充電が必要です。約5時間の充電で約8時間の使用が可能です。(コードをつけたまま屋外での使用はできません。)●※商品はメーカー保証書を付けております。(保証期間:6ヶ月 保証書の記載内容に基づき対応させていただきます。)●※商品には万全を期しておりますが、使用環境・頻度・保管状態により、不具合が発生する可能性がございます。●※その場合、有償修理、及び修理できない場合もございますのでご了承ください。●※お客様での設置をお願いいたします。●※商品の取り付け前に必ず点灯確認をお願いします。万が一商品に不良が発生した場合でも、設置に関わる施工費用などは補償いたしかねますのでご了承ください。●※【屋外使用可】

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする