- 介護介助用トートバッグ ティティメディカル 04589896

- 介護介助用トートバッグ ティティメディカル 04589896
- 介護介助用トートバッグ ティティメディカル 04589896
- 介護介助用トートバッグ ティティメディカル 04589896
- 介護介助用トートバッグ ティティメディカル 04589896
- 介護介助用トートバッグ ティティメディカル 04589896
- 介護介助用トートバッグ ティティメディカル 04589896

介護介助用トートバッグ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04589896
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
¥5,198

使いやすさ抜群!訪問をアシストする高機能バッグ。軽量ナイロン素材で扱いやすい。大きく開いてA4サイズファイルが入るので便利です。聴診器や血圧計も収納できます。手帳等も外ポケットで取り出しやすくなっています。

色
グリーン
材質(本体)
ナイロン
質量(g)
555
寸法(cm)
12×34
全長(cm)
46

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・救助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする