仕様●サイズ●▼本体(約):W 22.5 ×D 2.5 ×H 15.5cm●▼見開きサイズ(約):W 32.5 ×D 1×H 22.5cm●▼紐の長さ(約):75〜137cm●重量●▼本体(約):143g●▼紐(約):12g●▼計(約):155g●材質:ポリエステル100%●仕様:ショルダー紐付き、カードポケット ×12、L型ポケット×1、ファスナーメッシュポケット×1、オープンポケット大・中・小 ×各1、表ポケット ×2●the bears' school (C)BANDAI
アズワン品番67-8950-30