曜日別特売
WN135S-7 タックスカート WN135S 神馬本店 04590097

使用例

WN135S-7 タックスカート WN135S 神馬本店 04590097
WN135S-7 タックスカート WN135S 神馬本店 04590097
WN135S-7 タックスカート WN135S 神馬本店 04590097
WN135S-7 タックスカート WN135S 神馬本店 04590097
WN135S-7 タックスカート WN135S 神馬本店 04590097
WN135S-7 タックスカート WN135S 神馬本店 04590097

タックスカート WN135S

商品レビューを投稿する
32日以内出荷32日以内出荷とは
サイズXL
ウエスト(cm)75
ヒップ(cm)110
内容量1枚注文コード04590097品番WN135S-7
参考基準価格(税別)¥14,500販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
¥9,398

ウエストゴムでらくにはける2タックデザインのスカート
360°総ゴム仕様のウエストで前はフラットな見た目
着替えがラクな左ファスナー。トップスインもOKできれい。

サイズ
XL
ウエスト(cm)
75
ヒップ(cm)
110
丈(cm)
58
色
墨黒
容量
1枚
混率(%)
ポリエステル100(ECO22)
機能
オールシーズン,ゴムウエスト,ストレッチ素材,ホームクリーニング,伸縮&制電裏地,吸汗・速乾,消臭テープ,UVカット効果
色番
7
グリーン購入法
適合
再生材使用率(%)
22
性別
女性用
再生材使用
使用

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする