使用例
神馬本店
タックスカート WN135S
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
L
4L
5L
L
LL
M
S
SS
XL
ウエスト(cm)
67
58
61
64
67
71
75
80
86
ヒップ(cm)
102
93
96
99
102
106
110
115
121
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
04590262
品番
WN135S-7
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
ウエストゴムでらくにはける2タックデザインのスカート
360°総ゴム仕様のウエストで前はフラットな見た目
着替えがラクな左ファスナー。トップスインもOKできれい。
サイズ
L
ウエスト(cm)
67
ヒップ(cm)
102
丈(cm)
57
色
墨黒
容量
1枚
混率(%)
ポリエステル100(ECO22)
機能
オールシーズン,ゴムウエスト,ストレッチ素材,ホームクリーニング,伸縮&制電裏地,吸汗・速乾,消臭テープ,UVカット効果
色番
7
グリーン購入法
適合
再生材使用率(%)
22
性別
女性用
再生材使用
使用