曜日別特売
79304 工事用 超耐久ペイントマーカー中字 丸芯 シンワ測定 04593911

79304 工事用 超耐久ペイントマーカー中字 丸芯 シンワ測定 04593911
79304 工事用 超耐久ペイントマーカー中字 丸芯 シンワ測定 04593911
79304 工事用 超耐久ペイントマーカー中字 丸芯 シンワ測定 04593911
79304 工事用 超耐久ペイントマーカー中字 丸芯 シンワ測定 04593911
79304 工事用 超耐久ペイントマーカー中字 丸芯 シンワ測定 04593911

工事用 超耐久ペイントマーカー中字 丸芯

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
色蛍光イエロー
内容量1本注文コード04593911品番79304
参考基準価格(税別)¥590販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
¥499

すり減りにくい超耐久芯
コンクリートなどの粗い面にマーキングしてもすり減りが少ない超耐久芯です。
色の濃い顔料系インクなので、鮮明に書けます。
速乾性です。
ライン巾は2mmです。
環境、安全に配慮したノンキシレンタイプです。

材質
本体:ポリプロピレン樹脂
キャップ:ポリプロピレン樹脂
用途
鉄材、合板、ガラス、プラスチック、コンクリート、塩ビ管などへのマーキングに。
色
蛍光イエロー
寸法(mm)
143×19×21
質量(g)
20
インク
油性(顔料)
注意
※用途以外には使用しないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用マーカー/アートマーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする