シモン
シモンの 静電靴
安全靴長編上靴 静電靴消防CB WS33SEIDENCBシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
04594260
品番
WS33SEIDENCB24.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥23,490
この商品は
15
種類から選べます
他の種類を見る
足首部分にポリエステルファブリック+独自羽根設計により屈曲しやすさを追求しました。
仕様
●寸法(cm):24.5●色:ブラック●足幅サイズ:EEE●規格:JIS T 8103 (ED-P/C2)C1/S/P3/F2/HI1●電気抵抗値:1.0×10^5-8Ω(23℃ C2)●コード番号:526-0562
アズワン品番
67-8968-05