安全靴長編上靴 静電靴消防CB WS33SEIDENCBシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード04594330 品番WS33SEIDENCB30.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥28,090
この商品は15種類から選べます 他の種類を見る

足首部分にポリエステルファブリック+独自羽根設計により屈曲しやすさを追求しました。

仕様●寸法(cm):30.0●色:ブラック●足幅サイズ:EEE●規格:JIS T 8103 (ED-P/C2)C1/S/P3/F2/HI1●電気抵抗値:1.0×10^5-8Ω(23℃ C2)●コード番号:526-0552 アズワン品番67-8968-14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする