内容量1個仕様●シリーズ:閉鎖形●名称:長角平形(18×24)●復帰方式:モメンタリ●トランス:無●ランプ使用電圧:DC24●接点構成:1a1b●光源発光色:アンバー●※画像は代表形番のイメージになります。●※型番通りの手配となりますので、仕様・形・色等をご確認の上でご発注ください。●※カタログのご使用上・選定時の注意事項をお読みください。●※生産終了品の後継機種としてご利用する場合は必ず仕様をご確認ください。●※保証についてはカタログHPをご参照ください。注文コード04594585品番AH164-TLO11E3