日恵製作所
日恵製作所の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
日恵製作所の 表示灯・積層信号灯・シグナリング
日恵製作所の 表示灯・積層信号灯・シグナリングその他関連用品
LED回転灯Φ120 ニコトーチ・120 AC100V 無線仕様 LoRa VL12R-100シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04596326
品番
VL12R-100NPY/LR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥38,900
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
無線リモコンで離れた所からON/OFFが出来るΦ120mmの回転灯です。(リモコン別売)、グローブ内には発光面を広げるフレネルレンズ構造を採用。
仕様
●色:黄●定格電圧:AC100V(コンセントプラグ付)●LED数:32個●動作:回転(140回/分)●使用温度:-10℃〜50℃●保護等級:IP23(正方向取付の場合)●※別売のリモコン(MU01LS)と一緒にご購入ください。
アズワン品番
67-9132-69
注意
●※別売のリモコン(MU01LS)と一緒にご購入ください。