LED回転灯Φ120 ニコトーチ・120 AC100V 無線仕様 LoRa VL12R-100シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04596351 品番VL12R-100NPB/LR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥40,900
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

無線リモコンで離れた所からON/OFFが出来るΦ120mmの回転灯です。(リモコン別売)、グローブ内には発光面を広げるフレネルレンズ構造を採用。

仕様●色:青●定格電圧:AC100V(コンセントプラグ付)●LED数:32個●動作:回転(140回/分)●使用温度:-10℃〜50℃●保護等級:IP23(正方向取付の場合)●※別売のリモコン(MU01LS)と一緒にご購入ください。 アズワン品番67-9132-71
注意
●※別売のリモコン(MU01LS)と一緒にご購入ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする