仕様●色:黄(回転・点滅 切替可)●動作●▼回転:140回/分●▼点滅:72回/分●サイズ:Φ118×高さ157mm(マグネット時)●ブザー付(約70dB)●電池:単1アルカリ電池×2本●使用温度:-10℃〜50℃●質量:約580g●材質:グローブ:アクリル樹脂、本体:ABS樹脂●保護等級:IP55●無線変調方式:LoRa変調●周波数帯:920.6〜928MHz●操作可能距離:300m〜1km(見通しの良い場合)●※電池は付属していません。●※目安として、1日8時間作動させた場合、約20日動作します。●※必ず別売のリモコン(MU01LS)が必要です。
アズワン品番67-9132-73