電池式回転灯 Φ118 ニコカプセル高輝度 ブザー付 無線受信機能付 LoRa VK11B-003シリーズ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04596369 品番VK11B-003BB/LR
参考基準価格(税別)¥42,500 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

無線リモコンで離れた所からON/OFFが出来る電池式回転灯です。(リモコン別売)、持ち運びに便利な取手付き。パワーLED使用で屋外晴天下でも十分な明るさ。回転・点滅の切り替えスイッチ付き。底面を反転することで、マグネット⇔3点留めの両方が可能です。別売のリモコン(MU01LS)で、複数台(5台まで)を一斉ON/OFFが出来ます。

仕様●色:青(回転・点滅 切替可)●動作●▼回転:140回/分●▼点滅:72回/分●サイズ:Φ118×高さ157mm(マグネット時)●ブザー付(約70dB)●電池:単1アルカリ電池×2本●使用温度:-10℃〜50℃●質量:約580g●材質:グローブ:アクリル樹脂、本体:ABS樹脂●保護等級:IP55●無線変調方式:LoRa変調●周波数帯:920.6〜928MHz●操作可能距離:300m〜1km(見通しの良い場合)●※電池は付属していません。●※目安として、1日8時間作動させた場合、約10日動作します。●※必ず別売のリモコン(MU01LS)が必要です。 アズワン品番67-9132-72
注意
●※電池は付属していません。●※目安として、1日8時間作動させた場合、約10日動作します。●※必ず別売のリモコン(MU01LS)が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする