リサイクル原料使用ゴミ袋 乳白半透明

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1パック(100枚) 仕様●寸法:横650×縦800mm●厚さ:0.012mm●容量:45L●材質:高密度ポリエチレン●カラー:半透明 注文コード04596430 品番01230451
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は仕様・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

環境に優しく強い乳白色。リサイクルプラスチック配合シャカシャカタイプの高密度ポリエチレン製のゴミ袋です。低密度ポリエチレン製よりも丈夫なゴミ袋です。

仕様●寸法:横650×縦800mm●厚さ:0.012mm●容量:45L●材質:高密度ポリエチレン●カラー:半透明 アズワン品番67-9132-86

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする