カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 水栓
カクダイの 水栓部品
サーモスタットシャワ混合栓
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04596850
品番
173-070
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥33,900
シャワー混合栓です。
仕様
●取付芯々:110〜205ミリ●カートリッジ:104-003●切替部:104-004●節水・低水圧噴板付き個装:白箱重量:2899
アズワン品番
67-9134-48