画像準備中

ドリップチューブ 573-52シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●長さ(m):25●使用流体:水(上水道水)●使用圧力:0.08〜0.30MPa●流量/穴:2.1L/時(0.035L/分・定流量)●1m当りの流量:0.12L/分●サイズ:内径 15mm×外径 17mm●穴ピッチ:300mm●材質:ポリエチレン●ロング配管時の必要水圧:必要水圧(MPa)0.2/延長長さ(m)100、必要水圧(MPa)0.3/延長長さ(m)125 注文コード04596911 品番573-52-25
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

中低木の密植に適しています。公園・ビル周りの緑地帯、道路の植樹帯、学校、工場の敷地など幅広く使用できます。水圧の変化に影響されない低流量ドリッパーで点滴潅水します。また傾斜地でも均一に潅水できます。1個の取水口から最大125mまで潅水できます。効率的に水を使用できるので、大幅な節水効果があります。地表面から100ミリ以内で埋設施工できます。専用接手(別売り)・クリップバンド(別売り)を使用することで敷地にあわせて自由に配管できます。

仕様●長さ(m):25●使用流体:水(上水道水)●使用圧力:0.08〜0.30MPa●流量/穴:2.1L/時(0.035L/分・定流量)●1m当りの流量:0.12L/分●サイズ:内径 15mm×外径 17mm●穴ピッチ:300mm●材質:ポリエチレン●ロング配管時の必要水圧:必要水圧(MPa)0.2/延長長さ(m)100、必要水圧(MPa)0.3/延長長さ(m)125 アズワン品番67-9139-33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする