三共コーポレーション
三共コーポレーションの 腰袋/工具差し/携帯ケース
三共コーポレーションの 腰袋
DBL 釘袋 390g DSL-07シリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●本体寸法(H×W×D):H320×W260×D70mm●深さ:2段(215mm/165mm)●重量:約390g●カラー:ブラック
注文コード
04597166
品番
DSL-07BK
参考基準価格(税別)
¥5,060
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
収納力抜群のスタンダードモデル!耐久性と柔軟性が抜群、使い込むほどに味が出る
仕様
●本体寸法(H×W×D):H320×W260×D70mm●深さ:2段(215mm/165mm)●重量:約390g●カラー:ブラック
アズワン品番
67-9143-11