三共コーポレーション
三共コーポレーションの 腰袋/工具差し/携帯ケース
三共コーポレーションの 腰袋
DT 本革釘袋
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04597419
品番
582506
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,590
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
本革の釘袋!ワンランク上の職人さん向けモデル。作業時の道具を入れておける釘袋
ベルト切込幅60mm補強パネル入り。墨坪ケース付。ミゼットカッター&マーカーケース付。【用途】。
仕様
●重量:約630g●本体寸法:H280×W365×D90mm●ポケット深さ:215/160mm2段●カラー:ホワイト●材質:本体:牛革
アズワン品番
67-9142-85